Beli air coolant di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Megacools Radiator Coolant (Pendingin Radiator)Deskripsi:Radiator Coolant berfungsi sebagai cairan yang tepat dan aman untuk merawat mesin radiator kendaraan Anda. Pentingnya menjaga suhu mesin radiator dalam keadaan yang optimal dapat menjaga dan mempengaruhi ketahanan mesin kendaraan.Dengan memakai kualitas Water Reverse Osmosis, Radiator Coolant berada di PH 7 yang sangat aman dan bebas dari partikel-partikel mineral yang dapat mengakibatkan penyumbatan pada mesin radiator Anda.
- Prestone Concentrated Radiator Super CoolantDeskripsi:Concentrated Radiator Super CoolantTeknologi otomotif masa kini semakin canggih. Mesin makin kompak, kecil namun tenaga makin hebat dengan peralatan teknologi maju yang antara lain memerlukan sistem pendingin yang tepat pula. Prestone Radiator Super Coolant dengan formula "Dual Action" mantap untuk:- Mencegah panas yang berlebihan (overheating) dan pembuihan.- Mencegah karat dan korosi.- Melindungi semua metal pada mesin termasuk alumunium.- Membuat A/C mobil lebih dingin karena A/C tidak perlu bekerja secara berlebih dan membuat mobil lebih irit BBM.Spesifikasi:Memenuhi ASTM D4985, ASTM D3306.Cukup tambahkan Prestone Radiator Super Coolant. Kemampuan Prestone Radiator Super Coolant begitu nyata meningkatkan titik didih (boiling point), mengendalikan mesin lebih dingin, tidak panas berlebihan (overheating).Prestone Radiator Super Coolant dapat dicampur dengan semua warna coolant di semua merek mobil.Cara pakai:- Dengan keadaan mesin dingin, buanglah semua air radiator.- Campuran ideal 50% air + 50% coolant Prestone (titik didih menjadi 129degree C).- Campuran maksimal 30% air + 70% coolant Prestone (titik didih menjadi 136degreeC).
- PERKINS Coolant Radiator GeneratorDeskripsi:This part 21820263 is not available direct from Perkins, as application and service information is required to install the part. Your local Perkins distributor or dealer can help you find the right part, and will be happy to install the part for you should you wish. Please use the link supplied to request pricing and support, and we will ensure our local distributor contacts you by the end of the next working day.atribut:
- Volume (L): 20
- TOP One Power Coolant BlueDeskripsi:Keistimewaan TOP 1 POWER COOLANT BLUE 500 MLINCREASE BOILING POINT OF RADIATOR WATERTitik didih air akan meningkat karena kandungan etilen glikol dan meningkat sekitar 110 derajat celcius sehingga mencegah air radiator cepat mendidihANTI CORROSIONMenggunakan aditif khusus uang mencegah korosiANTI ENCRUSTATIONMencegah kerak akibat air radiator yang mengandung mineral & logam bebasCocok untuk:Semua jenis kendaraan dengan sistem pendinginatribut:
- Color: Blue
- TOP One Power CoolantDeskripsi:Merawat mesin kendaraan kesayangan anda dengan biaya yang murah namun berkualitas sangat lah mudah. Hanya dengan menggunakan pelumas yang berbahan dasar sintetis akan membuat tarikan kendaraanmu semakin enteng dan jauh lebih bertenaga.TOP 1 Power Coolant Series adalah Cairan pendingin mesin berteknologi REVERSE OSMOSIS yang dikombinasikan dengan aditif temperature fighting agent (TFA) dan anti rust pilihan memberi perlindungan maksimal pada mesin.
- AOM Long Life CoolantDeskripsi:AutoOne Mechanica Long Life Coolant diformulasikan secara khusus dengan organic carboxylate yang tahan lama dan memberikan perlindungan terhadap korosi pada system pendingin anda.atribut:
- Size (L): 5
- Deltalube 306 Radiator CoolantDeskripsi:Temperatur tinggi, adalah musuh utama mesin. Maka dari itu, perlu cairan pendingin mesin yang mampu diandalkan untuk menjaga temperatur kerja mesin. Deltalube 306 Radiator Coolant diformulasikan khusus untuk kendaraan berpendingin cairan, yang beroperasi di iklim tropis. Deltalube 306 Radiator Coolant memiliki komposisi Ethylene Glycol sebanyak 50%, yang sangat cocok menjaga temperatur mesin di negara beriklim tropis. Deltalube 306 Radiator Coolant juga sudah siap pakai, tanpa perlu diencerkan lagi.atribut:
- Form: Liquid
- Odor: Odorless
- Color: Green
- Glycol Content: 50.1 %
- PH Value: 8.7
- Specific Gravity (g/cm³): 1085
- Daikin Oil Cooler (Pendingin Oli)Deskripsi:-An oil cooler for cooling the pump drain of a hydraulic unit.
- 3M DBI-SALA Lad-Saf X3 Detachable Cable SleeveDeskripsi:Sleeve with carabiner, dual independent locking system, fits 3/8" (9.5 mm) diameter 1x7 or 7x19 solid core cable.Sleeve for Lad-Saf fixed ladder safety systemFor use on 3/8 in. (9.5 mm) 1x7 or 7x19 solid core cableMobile design follows user for convenient climbing protectionEasy to install and detach anywhere along lifelineatribut:
- Product Series: Lad-Saf
- Product Type: Detachable Cable Sleeve
- Attachment Type: None
- Carabiner/Hook Material: Zinc Plated Steel
- Connected Safety ID Equipped: Yes
- Install Type: Temporary
- Maximum Number of Users: One
- Recommended Industry: General Industrial, Oil & Gas, Transportation, Utilities, Wind Energy
- Structure Type: Straight Ladder
- Yuasa Water Accu Zuur (Air Aki Zuur)atribut:
- Volume (ml): 1000
- BULL Capacitor 2 FeetDeskripsi:Electrolytic Capasitor for Motor Starting.atribut:
- Voltage (V): 250 AC
- KRISBOW Alat Pembersih Kaca Jendela dengan Gagangatribut:
- Material: High Quality Rubber
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Pertamina Coolant PertaminaDeskripsi:PERTAMINA COOLANT merupakan pendingin premium, campuran 30% konsentrat dengan 70% air murni tanpa ion mineral yang diformulasikan dari ethylene glycol dan aditif yang seimbang.PERTAMINA COOLANT memiliki kandungan silikat yang rendah, bebas nitrit, amina dan fosfat.Teknologi pendinginan itu meningkatkan kemampuan sistem pendingin, meningkatkan efisiensi, kinerja dan umur mesin.PERTAMINA COOLANT adalah pendingin radiator mesin yang memiliki titik didih tinggi sehingga dapat mencegah mesin dari panas yang berlebih. Produk ini menstabilkan suhu mesin,melindungi logam sistem pendingin mesin seperti kuningan, tembaga, baja, besi cor, dan alumunium dari korosi.TINGKATAN MUTUPERTAMINA COOLANT memenuhi tingkatan mutu Internasional ASTM D 3306 dan JIS K 2234.KEUNGGULAN:Sifat perpindahan panas yang lebih baik.Siap digunakan dan tidak membutuhkan pengenceran untuk pengisian pertama dan penambahan.Cocok dengan filter sistem pendingin.Titik didih yang tinggi untuk mencegah mesin kendaraan dari pemanasan berlebih.Mempertahankan suhu mesin kendaraan stabil untuk menghasilkan kinerja mesin yang optimum.Memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korosi, deposit dan pitting untuk campuran logam yang digunakan pada sistem pendingin.Mencegah pembusaan dan kavitasi dengan mengurangi pembentukan gelembung udara atau uap.PENGGUNAAN :PERTAMINA COOLANT disarankan digunakan untuk pendingin mesin kendaraan dan sistem pendingin dengan tugas ringan.
- Prestone Minyak Rem -3Deskripsi:Cairan Rem kendaraan bermotor dengan spesifikasi melebihi standarisasi DOT3. Cocok untuk ABS, cakram dan sistem rem tromol. Ikuti petunjuk kendaraan saat menambahkan cairan. Jaga cairan rem tetap bersih, jauh dari kontaminasi debu, air, BBM ataupun materi lain.
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
Daftar Harga air coolant Terbaru January 2026
| Megacools Radiator Coolant (Pendingin Radiator) | Rp14.900 |
| Prestone Concentrated Radiator Super Coolant | Rp119.900 |
| ZONE Radiator Coolant | Rp51.900 |
| PERKINS Coolant Radiator Generator | Rp3.099.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| TOP One Power Coolant Blue | Rp34.900 |
| TOP One Power Coolant | Rp34.900 |
| AOM Long Life Coolant | Rp84.900 |
| Deltalube 306 Radiator Coolant | Rp1.799.900 |
| Daikin Oil Cooler (Pendingin Oli) | Rp4.199.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/a0P105717360-6.jpg)








/P102626234-1.jpg)

/44P103522148-1.jpg)
/epP102041529-3.jpg)
/6mP104619238-1.jpg)